Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW3014-1BB14 3RW30141BB14 Sanftstarter Motorleistung bei 400V 3.0kW Motorleistung bei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04406
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30141BB14
EAN/GTIN:
     4011209719606
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIRIUS Sanftstarter S00 6,5 A, 3 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.
Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.
Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter an die Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
97.5 mm
Länge:
93 mm
Breite:
45 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Motorleistung bei 230 V:
1.5 kW
Motorleistung bei 400 V:
3.0 kW
Herst.-Teilenr.:
3RW30141BB14
Typ:
3RW3014-1BB14
Nennstrom:
6 A
Wirkphasen:
2
Produkt-Art:
Sanftstarter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,08*
€ 161,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,64*
€ 174,64*
Frei Haus
ab € 156,83*
€ 175,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 183,34*
€ 5,95*
ab € 165,29*
€ 183,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30142BB14
ab € 148,31*
Ähnlich
Siemens
3RW30141BB04
ab € 143,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.