Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UC 205 / YAR 205 / GYE 25 KRRB Spannlagereinsatz Bohrungs-Ø 25mm Außen-Durchmesser 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04346
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UC 205
EAN/GTIN:
     6931179445641
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
UC-Spannlagereinsätze sind montagefertige Einsätze für Steh- und Flanschlager. Werden diese Lagereinsätze in einem entsprechenden Gehäuse montiert, werden statische Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen. UC-Lagereinsätze sind besonders montagefreundlich. Sie werden auf der Welle positioniert und mit den Gewindestiften im Innenring fixiert.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(d x D x B x C x d1 x s x m) 25 x 52 x 34.1 x 17 x 34 x 14.3 x M 6x1 mm
Typ:
UC 205 / YAR 205 / GYE 25 KRRB
Außen-Ø:
34 mm
Bohrungs-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Spannlagereinsatz
Tragezahl dyn. Radial:
14000 N
Tragezahl stat. Radial:
7800 N
Weitere Suchbegriffe: 6940955658250, HTB, UC 205 / YAR 205 / GYE 25 KRRB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,47*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 24,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.