Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff HD67507 HD67507 Gateway Modbus, LAN, RS-232, RS-485 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04249
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     HD67507
EAN/GTIN:
     4016138603088
Suchbegriffe:
Wachendorff
Gateways
Schnittstellen
Betrieb des Gateway als ModBUS-Server TCP und Master RTU bzw. ModBUS Client TCP und Slave RTU. Das Gateway ist über die zugehörige Software vollständig mit dem PC konfigurierbar. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16Bit Microprozessor. Es können im gleichen Netz mehrere Geräte eingefügt werden. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschienen.
Hinweise:
Jedes Gateway besitzt zusätzlich eine RS232C-Programmierschnittstelle!
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
107 mm
Breite:
23 mm
Ausführung:
ModBUS Master RTU / ModBUS Server TCP
Betriebstemperatur:
-20 bis +70 °C
Typ:
HD67507
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
200 mA
Produkt-Art:
Gateway
Schnittstellen:
RS485 / RS232C / Ethernet 10/100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 261,21*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 212,30*
€ 261,22*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 362,81*
€ 428,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.