Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q039221 Herst.-Nr.: P01191740Z EAN/GTIN: 3760171414002 |
| |
|
| | |
| Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Messleitungen können Sie dieses Gerät immer bei sich tragen. Features: Kompaktes Taschen-Multimeter mit fest verbundenen Messleitungen - immer einsatzbereit Messung von AC- und DC-Spannungen Kontaktlose Spannungsprüfung AC- und DC-Strommessung Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest Mit integrierter Taschenlampe zur Messung an schlecht beleuchteten Stellen Lieferumfang: 2 fest angeschlossene Messleitungen mit Prüfspitzen + 2 Batterien 1,5 V AAA Weitere Informationen: | | Höhe: | 104 mm | Länge: | 33 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 145 g | Schnittstellen: | keine | Typ: | C.A 703 | Anzeige: | digital | Messkategorie: | CAT IV 600 V + CAT III 1000 V | Spannungsmessung: | AC + DC | Spannungs-Versorgung (Details): | 2x Batterie 1,5 V | Messbereich A/AC max.: | 200 mA | Messbereich A/DC max.: | 200 mA | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Strommessung: | AC + DC | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,18* | € 67,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,74* | € 67,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,50* | € 67,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,28* | € 69,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,64* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|