Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 60010 60010 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q02635
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     60010
EAN/GTIN:
     4016138041002
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Diese Solarzelle eignet sich ideal zur Versorgung unserer Solarmotoren wie z.B. Best.-Nr. 19 80 80. Oder Sie kombinieren diese Zellen zu Ihrem persönlichen Solar-Generator.
Features:
Ideal zur Versorgung von Solarmotoren
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Nennspannung:
0.5 V
Nennstrom:
770 mA
Kurzschluss-Strom:
850 mA
Nennspannung (Details):
0.50 V
Nennstrom (Details):
0.77 A
Technologie:
Monokristallin
Produkt-Art:
Solarmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 8,68*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,70*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 16,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.