Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q021411 Herst.-Nr.: 05541105 EAN/GTIN: 4029547012037 |
| |
|
| | |
| Features: Netzteil 5V 1A mit USB Leitung
Weitere Informationen: | | Höhe: | 102 mm | Länge: | 195 mm | Breite: | 127 mm | Gewicht: | 329 g | Typ: | 0554 1105 | Passend für Marke: | testo | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,15* | € 50,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,95* | ab € 42,22* | € 50,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,73* | € 52,90* | | | | | 38 Tage | | | | | € 14,90* | ab € 45,78* | € 52,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,67* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|