Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 6000/5 INOX 01492-20 Tiefbrunnenpumpe mehrstufig 6000 l/h 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q019991
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01492-20
EAN/GTIN:
     4078500149204
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Die GARDENA Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox ist genau das richtige Produkt für tiefe Bohr- oder Schlagbrunnen mit schmalen Rohrdurchmessern ab bereits 10 cm. Extrem leistungsstark und geräuschlos befördert diese – auch dauerhaft eingetaucht - das Wasser aus bis zu 20 Metern aus der Tiefe, um damit zum Beispiel Ihren Garten zu bewässern. Das Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht dabei einen dauerhaften und sicheren Betrieb unter Wasser. Es werden nur robuste und hochwertige Materialien verwendet: Der Filter – ebenso aus Edelstahl – verhindert das Eindringen von Schmutzpartikel in die Pumpe. Zusätzlich kann ein Standfuß montiert werden, der im Besonderen in Zisternen durch den erhöhten Stand das Ansaugen von Schmutz und Sand am Grund deutlich reduziert. Ein Thermoschutzschalter schützt den geräuscharmen und wartungsfreien Kondensatormotor vor Überlastung. Kraftvoll befördert ein energiesparender Motor das Wasser durch ein 7-stufiges Pumpenlaufwerk effizient und leise aus bis zu 20 Meter Tiefe an Ort und Stelle. Praktisch: Dank eines 22 Meter langen Anschlusskabels ist die Pumpe schnell installiert und mit einem mitgelieferten Befestigungsseil gelangt die Pumpe einfach ins Nass oder bei Bedarf wieder heraus.
Features:
Kann dauerhaft im Wasser eingetaucht bleiben
Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse
Energiesparender Motor
22 m langes Anschlusskabel
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsseil 22 m.
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Durchmesser:
98 mm
Max. Kabellänge:
22 m
Druckanschluss:
39,0 mm (1 1/4") IG
Schwimmer-Schalter:
Nein
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
950 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
19 m
Besonderheiten:
mehrstufig
Förderhöhe (max.):
50 m
Fördermenge (max.):
6000 l/h
Produkt-Art:
Tiefbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpe gardena, tiefbrunnenpumpen, tauchpumpe 6000l/h, GARDENA, 6000/5 INOX, hochwasserpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,97*
€ 453,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 453,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,10*
€ 456,08*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 481,74*
€ 539,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.