Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q017051 Herst.-Nr.: 08143-20 EAN/GTIN: 4078500814300 |
| |
|
| | |
| Mit dem GARDENA Comfort Turbinenregner können Sie Ihren Garten ganz leise bewässern lassen. Er besteht aus stabilem Kunststoff und ist daher sehr geräuscharm. Das schmutzunempfindliche, mehrstufige Turbinengetriebe ist patentiert. Es arbeitet flüsternd leise und verteilt das Wasser gleichmäßig durch die 2-Zonen-Beregnung und den speziell geformten Deflektor. An den speziell angeordneten Verstellringen stellen Sie einfach und feinstufig die zu bewässernden Sektoren von 20° bis 360° ein. Der ausgewählte Sektor ist jederzeit gut an diesen Verstellringen erkennbar. Mit Hilfe des großen, komfortablen Drehgriffs legen Sie die Wurfweite fest. Diese können Sie von 5 m bis maximal 12 m einstellen. Damit lässt sich eine Fläche von 75 m² bis maximal 450 m2 beregnen. Ein feinmaschiges, leicht entnehmbares Sieb fängt Schmutz auf. Es kann leicht entnommen und gereinigt werden. Der Regner ist auf einen Kunststoffschlitten fixiert, der durch drei Metalleinlagen sehr stabil ist. Dadurch bekommt der Regner eine hohe Standfestigkeit. Der Regner mit dem GARDENA Systemanschluss und der Endkappe ist anschlussfertig ausgestattet. So können Sie ihn sofort in Ihrem Garten zum Einsatz bringen. Features: Beregnete Fläche 75 – max. 450 qm Patentiertes Turbinengetriebe Mit Schmutzsieb und Kunststoffschlitten Anschlussfertig ausgestattet mit GARDENA Systemanschluss und Endkappe Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Produkt-Art: | Turbinenregner | Flächenart: | Kreis | Beregnete Fläche (max.): | 450 m² | Beregnete Fläche (min.): | 75 m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,88* | € 31,94* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,73* | € 36,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,79* | € 39,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,12* | € 39,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,77* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|