Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174197 IKA-1/12-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D986401
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174197
EAN/GTIN:
     4015081706594
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
246 mm
Farbe:
grau + transparent
Breite:
310 mm
Montageart:
Aufputz
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
1
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Grau + Transparent
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Eaton, IKA-1/12-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,99*
€ 58,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,07*
€ 60,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 68,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,64*
€ 68,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,70*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.