Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 63/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D98503
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 63/23/24
EAN/GTIN:
     4016138686296
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

63 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
63 VA
Höhe:
88 mm
Länge:
85 mm
Breite:
78 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,62*
€ 41,76*
€ 5,95*
ab € 30,02*
€ 41,78*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 53,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.