Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STEU 1000/23 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97235
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 1000/23
EAN/GTIN:
     4016138536621
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.
Features:
Eingangsspannung 230 V und 400 V
63 - 2500 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
143 mm
Länge:
156 mm
Breite:
150 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
13.3 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
215 + 230 + 245 + 385 + 400 + 415 V/AC
Ausgangsspannung:
115 + 230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 15 V Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,18*
€ 162,12*
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 198,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 205,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 219,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 223,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 242,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.