Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik VSTR 55/24 Sicherheitstransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 55 VA 2.29A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97144
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     VSTR 55/24
EAN/GTIN:
     4016138645569
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
sicherheitstrafo
Der Vacuum-Vollverguss garantiert eine hervorragende Spannungsfestigkeit, eine sichere Netztrennung und hohe elektrische Sicherheit. Zusätzlich Robustheit auch im erschwerten Betrieb, bestmöglichen Schutz im harten Einsatz (Feuchtigkeit, Erschütterungen usw.) und daraus resultierend auch eine hohe Lebensdauer. Alle Trafos sind mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen versehen, 35 VA und 55 VA-Typen mit selbsttätig rückstellendem Thermoschalter (Kurzschluss- und Überlastschutz) ab 100 VA zusätzlich mit einer von außen auswechselbaren Glasrohrfeinsicherung.
Features:
1 x 230 V
1 x 24 V/AC
2.29 A
55 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
55 VA
Höhe:
62 mm
Länge:
112 mm
Breite:
60 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.09 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
VSTR 55/24
Ausgangsstrom:
2.29 A
Isolationsklasse:
T 40/E
Montageart:
Fußwinkel
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
IEC/EN 61558-2-6
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,62*
€ 53,12*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 53,14*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 112,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.