Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riese SAFE TR Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95677
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9621.2012
EAN/GTIN:
     4250050920216
Suchbegriffe:
Riese
SAFE TR
Maschinensicherheit
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter mit sofort und abfallverzögerten Freigabestromkreisen. Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik für Not-Halt-Schalter und zwei-kanaliger Schaltungstechnik mit Grenztaster für Schiebeschutzgitter, Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, gesteuertes Stillsetzen z.B. Abbremsen eines Motores durch einen Frequenzumrichter.
Ein Wiederstart während des Zeitablaufs ist möglich.
Features:
Querschlusssicherheit oder 1-kanalige Schaltung
Start automatisch oder manuell
Zeitbereich 0,05 s – 600 s in 64 Stufen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
SAFE TR
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Schaltstrom:
3.6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (max.):
24 + 230 V/AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.