Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 985-10-16-1-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94038
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     985-10-16-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 16polig
Vierkantstift 1,14 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.35 mm
Länge:
81.28 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19.05 mm
Maßangaben:
L x B x H 81.28 x 6.35 x 22.86 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
985-10-16-1-50
Nennstrom:
7.90 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
16
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, Forschung&Entwicklung topseller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,65*
1 Tag
112
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 16,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.