Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT7004 Stromzange digital CAT III 300V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D933501
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010191
EAN/GTIN:
     8033100188257
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange
Die kleine kompakte Stromzange HT7004 ist in der Lage Wechselströme bis zu 300 A AC in der Überspannungskategorie CAT III 300V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der gut ablesbaren, 4000 Punkte auflösenden
Anzeige ist das Gerät mit einer batterieschonenden Auto Power OFF Funktion ausgestattet. Aufgrund der geringen und sehr kompakten Abmessung bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Features:
CAT III 300 V
Lieferumfang:
2 x 1.5 V Batterie Typ AAA + Bedienungsanleitung + Schutz- und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
155 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
140 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
20 mm
Typ:
HT7004
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Grund-Genauigkeit ± %:
2.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, HT Instruments, HT7004, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,07*
€ 79,89*
€ 5,95*
ab € 65,11*
€ 79,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,36*
€ 80,60*
€ 5,46*
ab € 66,12*
€ 81,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.