Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 63/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93077
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685787
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Klingeltrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

63 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
63 VA
Höhe:
89 mm
Länge:
60 mm
Breite:
78 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.1 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 34,01*
€ 5,46*
ab € 25,84*
€ 34,87*
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 35,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,52*
€ 36,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,34*
€ 45,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,73*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,91*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,70*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,04*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,15*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,51*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,78*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 26,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.