Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32059 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D839791
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x6

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
32059
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13.00 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Helukabel, erdleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 165,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 165,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,25*
€ 196,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,31*
€ 190,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 157,70*
€ 187,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,71*
€ 176,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,45*
€ 169,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,99*
€ 151,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,5398* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.