| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D79145 Herst.-Nr.: 1005.1101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microschalter mit reibendem Kontaktsystem, dessen Scherbewegung Verschweißungen lösen kann. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 16 mm | Länge: | 10.3 mm | Breite: | 28 mm | Typ: | 1005.1101 | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Kontaktart: | 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Funktionen: | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Aus) | Betätigungsart: | Stößel | Betätigungskraft: | 2.5 N | Kontaktmaterial: | Ag (Silber) | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,06* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 8,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,87* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|