Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 43R012111 Warmgeräte-Steckverbinder 43R Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76337
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     43R012111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
43R012111
Typ:
43R012111
Nennstrom:
10 A
Serie:
43R
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C15
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: K & B, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,88*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,89*
7 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,55*
€ 60,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.