Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 602 25 SA LED-Kühlkörper 2.3 K/W (Ø x H) 50mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76169
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
SK 602 25 SA
kühlkörper
kuehlkoerper

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
50 mm
Typ:
SK 602 25 SA
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
R<sub>th</sub>:
2.3 K/W
Produkt-Art:
LED-Kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 5,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.