Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8114-010.01 Schnurdimmer Gold Schaltleistung (min.) 20W Schaltleistung (max.) 200W 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75671
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8114-010.01
EAN/GTIN:
     4011644005531
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dieser Schnur-Zwischendimmer verfügt über eine Dreh-Aus-Funktion und einen Schutzleiteranschluss. Der von außen zugängliche Sicherungshalter ermöglicht einen problemlosen Sicherungswechsel. Er ist geeignet für Niedervolt-Halogenlampen (mit konventionellen Transformatoren), Hochvolt-Halogenlampen oder Glühlampen.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
96 mm
Farbe:
gold
Breite:
41 mm
Typ:
8114-010.01
Min. Schaltleistung:
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Schaltleistung:
200 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, interbär schnurdimmer, geräteschalter, interBär, Dimmschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,03*
€ 42,25*
4 Tage
11
€ 6,45*
ab € 31,18*
€ 42,27*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 53,05*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,70*
€ 71,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.