Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8010-104.01 Schnurschalter Schwarz, Rot 2 x Aus/Ein 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75448
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8010-104.01
EAN/GTIN:
     4011644004848
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
schnurschalter interbär
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Typ:
8010-104.01
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: interBär, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,86*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.