Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 5055-004.01 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74284
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5055-004.01
EAN/GTIN:
     4011644000482
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
geräteschalter
Mit Verbindungsklemme für Null-Leiter. Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben. Schraubanschluss für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm². Schaltkontakt versilbert, daher besonders geeignet für die Schaltung von LEDs.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
67.2 mm
Breite:
22 mm
Typ:
5055-004.01
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
2 A
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter interbär, interBär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 11,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 11,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
5055-008.01
ab € 4,68*
Sonstiges
inter BÄR
5055-009.01
ab € 6,38*
Sonstiges
inter BÄR
5055-010.01
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.