Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR1120 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73673
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar
Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
FCR1120
Nennspannung:
2000 V/DC
Ausführung:
Außengewinde
Herst.-Teilenr.:
FCR1120
Material (Details):
Mutter: PVC
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Print
Einbau-Durchmesser (Details):
9.90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schaltkontakt:
ÖÖ
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bemessungsspannung:
2000 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,48*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.