Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL 5 456481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72461
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456481
EAN/GTIN:
     4003189564819
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte AccuLux SL 5 besteht aus robustem Kunststoff. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine Fadenbrucherkennung der Halogen-Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Kann an 230 V sowie 24 V und 12 V geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion ist vorhanden.
Features:
Schwenkbarer Leuchtkopf
Als Notleuchte verwendbar
Staub- und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Abm. Hinweis:
mit Halterung
Farbe:
schwarz + blau
Länge:
120 mm (mit Halterung)
Breite:
104 mm
Gewicht:
1100 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
4 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Batterien:
Blei-Gel Akku
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 - 60 Hz, 12/24 V
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 128,32*
€ 157,39*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 125,47*
€ 157,41*
1
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 157,42*
1
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 163,68*
4
€ 5,95*
ab € 157,55*
€ 188,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.