| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D72404 Herst.-Nr.: 493022 EAN/GTIN: 4003189930225 |
| |
|
| | |
| Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte MHL 5 EX besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse (IP 68). Benutzerfreundliche innovative LED-Taschenlampe mit nur 145 mm Länge und einem Gewicht von nur 45 g. Durch die starke Power LED spielt die MHL 5 EX mit ihrem hellen, weißen Licht ihre Stärken aus. Eine Leuchtdauer von ca. 4 h bietet diese High-Power LED-Leuchte durch die im Lieferumfang enthaltenen 2 Micro-Batterien. Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Features: Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 Tauchfähig bis 3 m Kompakt und leicht Lieferumfang: Leuchte · 2 x Micro-Batterien · Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 145 mm | Schutzart: | IP68 | Gewicht: | 45 g | Durchmesser: | 20 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 42 lm | Leuchtweite (High): | 30 m | Leuchtdauer (High): | 4 h | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Material: | Kunststoff | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Gelb | Atex-Nr: | II 2 G Ex ib IIC T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db | Wasserdicht: | Ja | Temperaturbereich: | -20 bis +40 °C | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 1 led, handlampe acculux, handlampe, AccuLux, MHL 5 EX, Inspektionsleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,59* | € 25,44* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,25* | € 28,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,14* | € 29,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,48* | € 30,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|