Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Positionsschalter Ls-S11/L 1s1ö Rollenhebe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72249
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106785
EAN/GTIN:
     4015081065523
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter 400 V/AC 4 A LS Komplettgeräte

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 31 x 76 x 33.5 mm · Anschluss: Schraubklemmanschluss · Hebeltyp: Rollenhebel · Inhalt: 1 St. · Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom: 4 A · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich: -25 - 70 °C · Typ (Hersteller-Typ): LS-S11/L

Hinweis: Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 18,50*
2
pro Stück
€ 6,90*
€ 18,96*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 19,96*
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,06*
€ 29,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG