Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG80.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 80A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72002
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG80.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000470
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG80.T203/01.E
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
80 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,91*
€ 80,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,99*
€ 80,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,95*
€ 82,11*
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 82,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 84,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.