Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10.T103/40.KS51V Reparaturschalter absperrbar 20A 1 x 90° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71537
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10.T103/40.KS51V
EAN/GTIN:
     9004257068036
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
KG10.T103/40.KS51V
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
20 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Schaltleistung:
5.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: kraus & naimer hauptschalter 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Kraus & Naimer, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,76*
€ 41,53*
€ 5,46*
ab € 31,68*
€ 41,55*
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 42,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,56*
€ 45,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,26*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.