Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elobau 221B1310 Schwimmerschalter 48 V/AC, 48 V/DC 0.5A 1 Öffner, 1 Schließer IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D70062
Hersteller:
     Elobau
Herst.-Nr.:
     221B1310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandsmesser für vertikalen Einbau und 2 Schaltpunkten. Beständig gegen schwache anorganische Säuren, Laugen, Alkohole bzw. Öle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 + 10 VA
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
221B1310
Temperaturbereich:
-25 - +105 °C °C
Material:
Polyamid
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
48 + 48 V/DC
Gewinde-Maß:
G3/8"
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,94*
€ 68,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 68,47*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 137,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.