Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG812 Funktionsgenerator netzbetrieben 10MHz (max) 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Lorentzkurv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D620181
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG812
EAN/GTIN:
     4053199583300
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Das Modell DG812 verfügt über 2 Ausgangskanäle sowie einen internen Speicher von 2 Mpts. Neben den typischen Funktionen finden Sie über 160 eingebaute arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1 ppm bei 16 Bit Auflösung.
Features:
10 MHz Bandbreite
2 Ausgänge
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 eingebaut
Lieferumfang:
Quick Guide + Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
238 mm
Gewicht:
1.75 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
DG812
Frequenz (max.):
10 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 µHz - 200 kHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Dreieck + Lorentzkurve + Puls + Rauschen + Rechteck + Sinus
Schnittstellen:
USB + USB-Host + USB-Device
Frequenz-Bereich ARB:
1 µHz - 5 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 µHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 µHz - 5 MHz
Interne Modulation:
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 244,80*
€ 306,18*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 252,13*
€ 306,19*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 427,16*
€ 501,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
USB LAN
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.