Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PH-410 pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D574571
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603600
EAN/GTIN:
     4058175499231
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Das PH-410 überzeugt durch das ergonomische Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen und zu aufwändigen Mittelklasse-Geräten auf der anderen Seite.
Features:
Wasserdicht nach IP65/IP67
BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Mit Alarmfunktion
Lieferumfang:
pH-Messgerät + pH-Elektrode + 2 Mignon-Batterien (Typ AA) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
28 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
240 g
Messfunktion:
pH-Wert
Anzeige:
LCD + digital + numerisch
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Arbeitstemperatur:
-20 … +50 °C
Auflösung:
0.01 pH
Automatische Temperaturkompensation:
Nein
Genauigkeit:
±0,02 pH ±1 Digit (bei Nenntemperatur 25°C)
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 144,95*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 144,96*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 246,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.