Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21022824 Subminiatur Glühlampe 28V 0.60W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D56053
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21022824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten. Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten.
Features:
Klar
28 V
Sockel (Miniaturlampen): T1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.60 W
Länge:
9.50 mm
Nennspannung:
28 V
Durchmesser:
3.107 mm
Typ:
21022824
Nennstrom:
21 mA
Sockel:
T1
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 28v, glühlampe bi-pin, barthelme signallampe, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 3,15*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 3,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 3,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.