Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00900610 Miniatur Glühlampe 6V WT 20mm Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D54945
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00900610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw.
Features:
Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm
Hinweise:
Bei der Länge kann eine Toleranz von 1 - 2 mm auftreten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
6 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
00900610
Nennstrom:
100 mA
Länge (Anschlussdrähte):
15 mm
Sockel:
WT 20 mm
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Miniatur Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
392
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,23*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.