Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MEDK5564 LED-Signalleuchte Weiß T5.5 k 24 V/DC 2000 mcd 428 mlm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D53427
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDK5564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die LED-Signalleuchte ersetzt herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Das kalt-weiße Licht mit leichtem, fast unsichtbarem Blauanteil, wird aus einem Chip emittiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.6 mm
Sockel:
T5.5 k
Typ:
MEDK5564
Betriebsstrom:
11 mA
Durchmesser:
5.6 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
2000 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
428 mlm
Farb-Temperatur:
6000 K
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.