Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1141L030 HighPower-LED-Spot Blau 2.37W 36lm 15° 3.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40156
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1141L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
led
LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.
Hinweise:
Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.37 W
Höhe:
17 mm
Farbe:
blau
Typ:
QAUR1141L030
Durchmesser:
38 mm
Zuleitungslänge:
30 cm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Durchlassstrom I(F):
700 mA
Durchlassspannung U(F):
3.4 V
Abstrahlwinkel:
15 °
Herstellerfarbe:
Blau
Lichtstrom (phi):
36 lm
Produkt-Art:
HighPower-LED-Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 23,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.