Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1161L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: G (A - G) 2W 205lm 30° 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40150
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1161L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
led
LED-Spot mit 2W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.
Hinweise:
Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
17 mm
Farbe:
weiß
Typ:
QAUR1161L030
Durchmesser:
38 mm
Zuleitungslänge:
30 cm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Durchlassstrom I(F):
700 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Abstrahlwinkel:
30 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
205 lm
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
HighPower-LED-Spot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 25,20*
€ 5,90*
ab € 17,78*
€ 25,27*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 33,25*
€ 45,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.