Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKED12614 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC 1240 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40116
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKED12614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Mattierte Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast
Lieferumfang:
Signalleuchte + Dichtscheibe + Befestigungsmutter M12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
SKED12614
Betriebsstrom:
20 mA
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
15 mm
Lebensdauer:
60000 h
Material:
Polycarbonat + Messing
Einbau-Ø:
12 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
1240 mcd
Abstrahlwinkel:
110 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 10,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 10,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.