Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1561L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: F (A - G) 2.15W 205lm 45° 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40115
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1561L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
led
LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.
Hinweise:
Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.15 W
Höhe:
17 mm
Farbe:
weiß
Typ:
QAUR1561L030
Durchmesser:
38 mm
Zuleitungslänge:
30 cm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Durchlassstrom I(F):
700 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Abstrahlwinkel:
45 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
205 lm
Energieeffizienzklasse:
F
Produkt-Art:
HighPower-LED-Spot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 23,69*
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 23,70*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 39,07*
€ 52,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.