Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alarm-Sirene 110dB Piezo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D39802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI-102
EAN/GTIN:
     4016138751697
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo Sirene
Piezo Alarm-Sirene

Schalldruck 110 dB/1 m
Witterungsgeschützt

Durch das witterungsgeschützte Kunststoff-Gehäuse können Sie die lautstarke Piezo-Sirene ideal als Außen-Signalgeber für Alarm-Anlagen einsetzen. Der durchdringende Dauerton gewährleistet eine zuverlässige akustische Alarmierung.

Ausstattung: Witterungsgeschützt.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 80 x 98 x 78 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Frequenz: ca. 3 kHz · Schall-Druck (dB): 110 dB/1 m · Schutzart: IP34 · Stromaufnahme: ca. 400 mA

Lieferumfang: Piezo-Sirene · Inkl. Montagebügel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene 12v 110db, alarmsirene 12v
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 21,07*
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 21,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG