Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS VT4100W Alarmverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D37428
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     VT4100W
EAN/GTIN:
     4043158002843
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lötverteiler
lötverteiler abus
lötverteiler
Damit eine Manipulation schnell und sicher erkannt wird, verfügen diese Lötverteiler über einen integrierten Deckelschalter. Somit kann jeder Sabotageversuch unmittelbar an der Alarmzentrale ausgewertet werden. Der Verteiler verfügt über 32 Doppel-Lötanschlüsse. Für die Aufputz-Montage (pass. für 55 mm Schalterdose) vorgesehen. Sämtliche Verteiler sind für die Zulassung gemäß VdS-Klassen C.
Features:
Inklusive Sabotagekontakt
Verzinkte Doppel-Lötanschlüsse
VdS Klasse C
Lieferumfang:
Deckelschalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Breite:
115 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Alarmverteiler
Weitere Suchbegriffe: ABUS, 524-5006
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,50*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,58*
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.