Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gas Sensor Gx-Co


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D35949
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200898-CO
EAN/GTIN:
     4044764000322
Suchbegriffe:
Gassensor
Kohlenmonoxidmelder
Gas-Sensor GX-C0

Sensor absolut wartungsfrei
Externer Sensor für Kohlenmonoxid und Rauch (CO)

Der Gas-Sensor GX-CO detektiert Kohlenmonoxid und Rauch und wird als Zubehör mit den Gaswarngeräten (GX-A1 und GX-HS) aus unserer Produktreihe eingesetzt.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 20 x 40 x 22 mm · Alarm bei Gas/Gasmenge: CO <0,04% · Betriebsspannung: 5 V · Detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang: Gas Sensor GX-CO · Montagematerial (Schraube, 5 mm Dübel) · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Das giftige Gas Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von Erdgas, Flaschengas, Petroleum, Holz, Benzin oder auch Holzkohle wenn nicht genug Sauerstoff zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 74,78*
€ 83,91*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 79,06*
€ 84,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,91*
€ 99,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,36*
€ 99,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,90*
€ 91,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,78*
€ 88,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG