Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger 601910 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D35249
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601910
EAN/GTIN:
     4016138036008
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder greisinger
wassermelder
Der Leckwassermelder gibt schon bei 0,5 mm Wasserfilm Alarm und sperrt über ein Magnetventil die Wasser- und Stromzufuhr des angeschlossenen Gerätes. Über einen Verteiler können mehrere Sensoren mit dem Gerät verbunden werden. Das Gerät ist ohne Werkzeug einfach zu montieren und vollkommen wartungsfrei. Passend für alle gängigen Waschmaschinen-Anschlüsse.
Features:
Alarmiert und stoppt die Wasserzufuhr
Lieferumfang:
1 x Steuergerät GEWAS 191A
1 x Wasserfühler GWF-1S
1 x Magnetventil GMV 191 12VDC
1 x Siebdichtung
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
100 mm
Schalldruck (max./pro Kanal):
80 dB/1 m
Kontakt-Art:
Schutzkontaktsteckeranschluss, Schutzkontakt-Steckdose
Montageart:
Stand
Stromversorgung:
netzbetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
13 mA
Betriebsspannung (Details):
230 - 240 V/50/60 Hz
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GEWAS 191 AN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 203,89*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 203,90*
€ 3,50*
ab € 171,91*
€ 210,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
603936
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.