Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM26252 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 4.7W = 35W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 46mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316291
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26252
EAN/GTIN:
     4020856262526
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Features:
Leistung entspricht Leistung: 4.7 W = 35 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
4.7 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Leistung:
4.7 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.40
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
36 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,23*
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 5,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.