Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 11292-1 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50m Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29969
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11292-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
11292-1
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
4
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M12 Vorderwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 4-polig m8, sensorsteckverbinder m8, sensorsteckverbinder, Lumberg Automation, RKMF 4/0, 5 M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 14,86*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,87*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 15,90*
€ 22,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.