Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW Gegenmutter mit Dichtung für USB Steckverbinder IP67 Gegenmutter mit Dichtung für E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29779
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-ACCSET-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gegenmutter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter mit Dichtung für Einbaubuchse
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
A-ACCSET-1
Typ:
A-ACCSET-1
Stecker-Norm:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb einbaubuchse 2.0 typ a, dichtring, usb buchse typ a, 4046474131594, ASSMANN WSW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,78*
1 Tag
972
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 0,97* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.