Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360410 Einzelkontakte 2.5mm² Polzahl (num) 1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     360410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen
Schraubklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
360410
Drahtschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
15
AWG min.:
15
Gehäusematerial:
Stahl
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Einzelkontakte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.