| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D28922 Herst.-Nr.: FC2440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3-polige XLR-Einbaubuchse kombiniert mit 6,35 mm Klinkenstecker, stereo. Features: XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | FC2440 | Typ: | FC2440 | Bauform: | Buchse, Einbau vertikal | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Print | Verschlussart: | Druckverriegelung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | XLR-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,86* | € 4,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,90* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,25* | € 4,93* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,53* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|