Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Rot Klemmbereich max.: 4mm Länge: 41.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28546
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318101
EAN/GTIN:
     4250260224746
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnsten Drähten bis max. 4 mm Ø. Isolierung aus PA.
Features:
8 A
Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
41.5 mm
Anschluss:
Crimpen
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930318101
Typ:
MA 1
Kabelquerschnitt:
0.25 - 0.5 mm²
Nennstrom:
8 A
Oberfläche:
Vernickelt
Querschnitt flexibel (max.):
0.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.25 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, SKS Hirschmann, MA 1, 787-2427
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,49*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,97*
7 Tage
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,83*
1 Tag
23
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,97*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.