Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072450 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 26.8mm Länge: 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28451
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011376707031
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
bkl electronic krokodilklemme rot
abgreifklemme
Kabelanschluss über Lötösen.
Features:
50 A
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
rot
Anschluss:
Löten
Ausführung:
Vernickelt mit sehr starker Feder
Nennstrom:
50 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolierungsart:
Teilisoliert
Klemmbereich max.:
26.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, BKL Electronic, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
6 Tage
79
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.